Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV10-8RB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983281831

Réf. Sonepar

00156328183

Réf. Fournisseur

EV10-8RB-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

plage AWG:

10...10

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées à cosse ronde à vinyle isolé pour usage professionnel EV10-8RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Compatibles avec les tailles de fil de 12-10 AWG, compatibles avec les goujons n° 8, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.