Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV6-56R-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056341999
Réf. Sonepar
00156634199
Réf. Fournisseur
EV6-56R-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde StrongHold™, isolation vinyle, 6 AWG, taille goujon 5/16


