Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV14-8RB-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056367319
Réf. Sonepar
00156636731
Réf. Fournisseur
EV14-8RB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées à cosse ronde isolées pour usage professionnel EV14-8RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La configuration à patte annulaire assure une connexion sûre dans les applications à vibrations élevées. Compatibles avec les tailles 16-14 AWG, compatibles avec les goujons n° 8 (M4), sont de coloris bleu et sont disponibles en packages de 25 unités.