Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV14-14RB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056367333

Réf. Sonepar

00156636733

Réf. Fournisseur

EV14-14RB-Q

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées à cosse ronde isolées pour usage professionnel EV14-14RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La configuration à patte annulaire assure une connexion sûre dans les applications à vibrations élevées. Compatibles avec les tailles 16-14 AWG, compatibles avec les goujons n° 1/4 (M6), sont de coloris bleu et sont disponibles en packages de 25 unités.