Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV18-8RB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056367364
Réf. Sonepar
00156636736
Réf. Fournisseur
EV18-8RB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées à cosse ronde isolées pour usage professionnel EV18-8RB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La configuration à patte annulaire assure une connexion sûre dans les applications à vibrations élevées. Compatibles avec les tailles 22-18 AWG, compatibles avec les goujons n° 8 (M4), sont de coloris rouge et sont disponibles en packages de 25 unités.


