Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV10-10RBK-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856929
Réf. Sonepar
00156685692
Réf. Fournisseur
EV10-10RBK-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10