Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R - EV10-14RBK-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856967

Réf. Sonepar

00156685696

Réf. Fournisseur

EV10-14RBK-Q

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R