Panduit - Languette entier isolée PA 6.6 en bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx2000 - DNF14-250FIMB-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983823130
Réf. Sonepar
00156082313
Réf. Fournisseur
DNF14-250FIMB-K
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
Cosse,M,NyBle,.250x.032,16-14AWG,BS1000


