Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Languette entier isolée PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.500 - DNF14-250FIMB-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Languette entier isolée PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983824175

Réf. Sonepar

00156082417

Réf. Fournisseur

DNF14-250FIMB-D

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Languette entierement isolée PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion mâle DNF14-250FIMB-D Panduit