Panduit - Locking Fork Terminal, nylon insulated, - PN18-6LF-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983806478
Réf. Sonepar
00156080647
Réf. Fournisseur
PN18-6LF-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Oui
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage, isolation en polyamide, manchon isolant en métal, calibre de fil 22- 18 AWG, taille de goujon #6.


