Panduit - Locking Fork Terminal, nylon insulated, - PN10-8LF-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Locking Fork Terminal, nylon insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983806560

Réf. Sonepar

00156080656

Réf. Fournisseur

PN10-8LF-2K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Locking Fork Terminal, nylon insulated,

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche de verrouillage, Polyamide isolante, isolation métallique poignée manche, 12-10 awg plage électrique, # 8 goujon taille.