Panduit - Locking Fork Terminal, vinyl insulated, - PV14-6LFB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Locking Fork Terminal, vinyl insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983808458

Réf. Sonepar

00156080845

Réf. Fournisseur

PV14-6LFB-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Locking Fork Terminal, vinyl insulated,

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche de verrouillage, isolation en vinyle, entrée en entonnoir, sertissage d'isolation en plastique, calibre de fil 16-14 AWG, taille de goujon #6.