Panduit - Male Disconnect, non-insulated, 12 - 10 - D10-250M-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, non-insulated, 12 - 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983824915

Réf. Sonepar

00156082491

Réf. Fournisseur

D10-250M-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

plage AWG:

10...16

Male Disconnect, non-insulated, 12 - 10

Les Atouts de l'article:

Cosse mâle, non isolé, 12-10 awg, .250 x onglet .032, brasés couture.