Panduit - Male Disconnect, nylon barrel insulated, - DNF10-250M-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983827718
Réf. Sonepar
00156082771
Réf. Fournisseur
DNF10-250M-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
10...16
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre de base et est nickelé. Elle est isolée grâce à un étui en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 1,03" (26,2 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille à fût standard ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en flacons de 50.