Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Male Disconnect, nylon barrel insulated, - DNF10-250M-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, nylon barrel insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983827725

Réf. Sonepar

00156082772

Réf. Fournisseur

DNF10-250M-D

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

10...12

Male Disconnect, nylon barrel insulated,

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre de base et est nickelée. Elle est isolée grâce à un étui en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 1,03" (26,2 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille à fût standard ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en boîtes de 500.