Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF10-250FIMB-K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983744770
Réf. Sonepar
00156074477
Réf. Fournisseur
DNF10-250FIMB-K
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre nickelé. Elle est totalement isolée grâce à un étui en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,96" (24,4 mm) de long et 0,22" (5,6 mm) de large. La déconnexion possède une douille standard ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 1000 pièces.