Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF18-250FIMB-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983824168

Réf. Sonepar

00156082416

Réf. Fournisseur

DNF18-250FIMB-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Male Disconnect, nylon fully insulated,

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui grande taille en polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,91" (23,1 mm) de long et 0,45" (11,4 mm) de large. La déconnexion possède une douille standard ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 500.