Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF14-250FIMB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983120352

Réf. Sonepar

00156312035

Réf. Fournisseur

DNF14-250FIMB-Q

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Male Disconnect, nylon fully insulated,

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui de grande taille en polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,91" (23,1 mm) de long et 0,45" (11,4 mm) de large. La déconnexion possède une douille standard ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 25.