Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF14250FIMX-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983343447

Réf. Sonepar

00156034344

Réf. Fournisseur

DNF14250FIMX-2K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Male Disconnect, nylon fully insulated,

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui standard bleu en polyamide et dispose d'une zone d'entrée de fil élargie pour les fils de grand diamètre extérieur. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,97" (24,6 mm) de long et 0,41" (10,4 mm) de large. La déconnexion possède un fût étendu ainsi qu'un fût serti. Elle est vendue en rouleaux de 2000 pièces.