Panduit - Male Disconnect, nylon fully insulated, - DNF14-250FIM-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983521678
Réf. Sonepar
00156052167
Réf. Fournisseur
DNF14-250FIM-L
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion mâle DNF14-250FIM-L Panduit





