Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF18-250FIM-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983203291
Réf. Sonepar
00156020329
Réf. Fournisseur
DPF18-250FIM-2K
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Entièrement isolé grâce à un étui en polyamide premium rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,9" (22,9 mm) de long et 0,41" (10,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 2000.


