Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF14-250FIMB-K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983203307

Réf. Sonepar

00156020330

Réf. Fournisseur

DPF14-250FIMB-K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

traitement de la surface:

autre

plage AWG:

14...16

Male Disconnect, premium nylon fully ins

Les Atouts de l'article:

La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide bleu premium grande taille. Les dimensions de l’attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,92" (23,4 mm) de long et 0,46" (11,7 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 1000.