Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF14-250FIM-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983203383
Réf. Sonepar
00156020338
Réf. Fournisseur
DPF14-250FIM-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations DiscoGrip™ est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide bleu premium. Les dimensions de l’attache sont de 0,25 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,9" (22,9 mm) de long et 0,41" (10,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.