Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF14-250FIMB-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983203475
Réf. Sonepar
00156020347
Réf. Fournisseur
DPF14-250FIMB-D
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
14...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations DiscoGrip™ est fabriquée en laiton nickelé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide bleu premium grande taille. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,92" (23,4 mm) de long et 0,46" (11,7 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 500.


