Panduit - Male Disconnect, premium nylon fully ins - DPF18-250FIMB-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983206421
Réf. Sonepar
00156020642
Réf. Fournisseur
DPF18-250FIMB-K
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton nickelé. Elle est entièrement isolée grâce à son étui grande taille en polyamide rouge premium. Les dimensions de l’attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,92" (23,4 mm) de long et 0,46" (11,7 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 1000.


