Panduit - Male Disconnect, vinyl barrel insulated, - DV18-250MB-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983685622
Réf. Sonepar
00156000111
Réf. Fournisseur
DV18-250MB-CY
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre nickelé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,98" (24,9 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 100.