Panduit - Male Disconnect, vinyl barrel insulated, - DV10-250M-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983824106
Réf. Sonepar
00156082410
Réf. Fournisseur
DV10-250M-L
Marque
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
10...16
Les Atouts de l'article:
La déconnexion mâle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre nickelé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,98" (24,9 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. La déconnexion possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec joint brasé. Elle est vendue en flacons de 50.






