Panduit - Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5" x .7 - MMP350H-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 89 mm
largeur - 19 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaques d'identification en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983089833
Réf. Sonepar
00156308983
Réf. Fournisseur
MMP350H-M
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
89 mm
largeur:
19 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification MMP350H-M permet l'identification permanente des tuyaux, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Conçue pour l'utilisation avec les colliers de serrage Pan-Steel Panduit pour une installation rapide, tout en offrant un coût minimal. Pour le marquage sur site, utiliser la machine d'indentation pour métal (MIM) ou le système d'identification permanente (PES400). Acier inoxydable 304. H 88,9 mm × L 19,1 mm × D 0,3 mm. 1 000 unités par boîte.