Panduit - Marker Plate, Alum, 4 Hole, 3.5" x .54" - MMP350HW54-MAL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker Plate, Alum, 4 Hole, 3.5" x  .54"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 13.7 mm

  • largeur - 89 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Plaques d'identification en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983291311

Réf. Sonepar

00156329131

Réf. Fournisseur

MMP350HW54-MAL

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

13.7 mm

largeur:

89 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Marker Plate, Alum, 4 Hole, 3.5" x .54"

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification en aluminium, couleur aluminium.