Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Masonry Push Mount, Heavy, .38" (9.7mm) - MPMH38-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Masonry Push Mount, Heavy, .38" (9.7mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 14.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - avec cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983588374

Réf. Sonepar

00156058837

Réf. Fournisseur

MPMH38-L0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

31.8 mm

largeur:

14.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

avec cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

7.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

8.4 mm

diamètre trou de fixation:

9.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

85...-60 °C

Masonry Push Mount, Heavy, .38" (9.7mm)

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie noire et fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries s'installe grâce à un trou de support sapin. Elle nécessite un trou d'un diamètre de 0,38" (9,7 mm). Elle sert à accrocher des câbles lourds et est conçue pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle peut être utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Disponible en packages de 50.