Panduit - Masonry Push Mount, Standard, BL, .19" - SGMPMS19-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30.2 mm
largeur - 9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983714025
Réf. Sonepar
00156000755
Réf. Fournisseur
SGMPMS19-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
30.2 mm
largeur:
9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.7 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
9.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
107 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie de coloris noir nécessite un trou de 0,19" (4,8 mm) de diamètre. Fabriqué en polyamide 6-6 thermostabilisé, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et est vendue par paquets de 100 unités.