Panduit - Metal Tie Retained Tension Tool, Heavy T - MTRTH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Metal Tie Retained Tension Tool, Heavy T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sans crantage

  • couleur - noir

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outils de pose pour colliers en acier inoxydable e

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983023035

Réf. Sonepar

00156302303

Réf. Fournisseur

MTRTH

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

sans crantage

couleur:

noir

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

Metal Tie Retained Tension Tool, Heavy T

Les Atouts de l'article:

Outil de pose pour une utilisation dans les domaines suivants en acier inoxydable Diamètre conservées tensions liens: type MRT et Mme: enroulé épais lourd et double