Panduit - Metric Fork Terminal, vinyl insulated, 1 - PMV2-3FB-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Metric Fork Terminal, vinyl insulated, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983842421

Réf. Sonepar

00156084242

Réf. Fournisseur

PMV2-3FB-C

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

5

Metric Fork Terminal, vinyl insulated, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche, joint bout à bout, calibre de fil 1,5 - 2,5 mm², taille de goujon M3, fût isolé en vinyle, entrée en entonnoir.