Panduit - Metric Fork Terminal, vinyl insulated, 2 - PMV6-5F-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983687268
Réf. Sonepar
00156068726
Réf. Fournisseur
PMV6-5F-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, calibre de fil 2,5 - 6,0 mm², taille de goujon M5, isolation de fût en vinyle, entrée en entonnoir.


