Panduit - Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 0 - PMV1-3RB-CY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983695195
Réf. Sonepar
00156000088
Réf. Fournisseur
PMV1-3RB-CY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, fût isolé en vinyle, joint bout à bout, entrée en entonnoir, calibre de fil 0,5 – 1,0 mm², taille de goujon M3.


