Panduit - MS Buckle, 304 SS, .38" (9.5mm) Wd Strap - MSBW38-C4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Buckle, 304 SS, .38" (9.5mm) Wd Strap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.2 mm

  • longueur de bande - 22.7 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tête pour feuillard inox - série MS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446582

Réf. Sonepar

00156044658

Réf. Fournisseur

MSBW38-C4

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.2 mm

longueur de bande:

22.7 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.76 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

538...-60 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Buckle, 304 SS, .38" (9.5mm) Wd Strap

Les Atouts de l'article:

Les boucles Panduit Pan-Steel™ à profil bas sont conçues pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Largeur 0,4" (10 mm), 100 pièces.