Panduit - MS Buckle, 316 SS, .50" (12.7mm) Wd Stra - MSBW50-C6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.5 mm
longueur de bande - 22.7 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tête pour feuillard inox - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446568
Réf. Sonepar
00156044656
Réf. Fournisseur
MSBW50-C6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
15.5 mm
longueur de bande:
22.7 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.76 mm
matériau:
métal
température de fonctionnement:
538...-60 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les boucles Panduit Pan-Steel™ à profil bas sont conçues pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. largeur 0,5" (13 mm), 100 pièces.