Panduit - MS Buckle, 316 Stainless Steel, 0.75 Inc - MSBW75-C6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 41.7 mm
longueur de bande - 33.3 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tête pour feuillard inox - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983394050
Réf. Sonepar
00156339405
Réf. Fournisseur
MSBW75-C6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
41.7 mm
longueur de bande:
33.3 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.78 mm
matériau:
métal
température de fonctionnement:
538...-60 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les boucles Panduit Pan-Steel™ sont conçues pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. A utiliser avec des sangles de 0,75" (19 mm), 100 pièces.