Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MS Strapping, 304 SS, .63" (15.9mm) Wd, - MS10W63T15-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 304 SS, .63" (15.9mm) Wd,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 939.8 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983447008

Réf. Sonepar

00156044700

Réf. Fournisseur

MS10W63T15-L4

Marque

Panduit

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

939.8 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3725 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

538...-80 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 304 SS, .63" (15.9mm) Wd,

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Boucle à profil bas. longueur 37" (940 mm), largeur 0,6" (15 mm), résistance à l'arrachement : 3725, diamètre du faisceau : 10" (254 mm), 50 pièces.