Panduit - MS Strapping, 316 SS, 0.75" (19.0mm) Wd, - MS4W75T30-Q6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 316 SS, 0.75" (19.0mm) Wd,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 498 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983388721

Réf. Sonepar

00156338872

Réf. Fournisseur

MS4W75T30-Q6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

498 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

épaisseur de bande:

0.76 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

10656 N

température de montage:

538...-80 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, 0.75" (19.0mm) Wd,

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble de sangle à boucle en acier inox et à longueur distincte MS4W75T30-Q6, pour protéger contre les défaillances de court-circuit dans les environnements difficiles. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 188 kA. Boucle de repliage à profil bas, acier inox AISI 316L, dimensions 498mm (longueur) et 19 mm (largeur), résistance à l'arrachement 10656N et capacité de faisceau de 102mm.