Panduit - MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1 - MS2W38T15-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 299.8 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446698

Réf. Sonepar

00156044669

Réf. Fournisseur

MS2W38T15-L6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

299.8 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

autre

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2229 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

538...-80 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. Boucle à profil bas. longueur 12" (305mm), largeur 0,4" (10mm), résistance à l'arrachement : 2229, diamètre du faisceau : 2" (51 mm), 50 pièces.