Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1 - MS4W38T15-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 457.2 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446704

Réf. Sonepar

00156044670

Réf. Fournisseur

MS4W38T15-L6

Marque

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

457.2 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2229 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) Wd, 1

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. Boucle à profil bas. longueur 18" (457mm), largeur 0,4" (10mm), résistance à l'arrachement : 2229, diamètre du faisceau : 4" (102 mm), 50 pièces.