Panduit - MS Strapping, 316 SS, .63" (15.9mm) Wd, - MS8W63T15-L6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 779.8 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983446919
Réf. Sonepar
00156044691
Réf. Fournisseur
MS8W63T15-L6
Marque
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
779.8 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.51 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
3725 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
538...-80 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. Boucle à profil bas. longueur 31" (787 mm), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3725, diamètre du faisceau : 8" (203mm), 50 pièces.


