Panduit - MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .50" (12 - MSC10W50T15-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .50" (12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 939.8 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446803

Réf. Sonepar

00156044680

Réf. Fournisseur

MSC10W50T15-L6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

939.8 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2225 N

température de fonctionnement:

-40...140 °C

température de montage:

-40...140 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, Nylon FC, .50" (12

Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ revêtues de polyamide 11 peuvent être coupées afin de répondre à vos nombreux besoins en matière de projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L revêtu de polyamide et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure un connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas, longueur 37,0" (940 mm), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 2 225, faisceaux jusqu'à 10,0" (254 mm), PK50