Panduit - Outil de pose colliers INOX EH/SH (12,7/15,9mm);séries MLT,MLTFC;nez étroit;Cdt1 - RT2HTN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Outil de pose colliers INOX EH/SH (12,7/15,9mm);séries MLT,MLTFC;nez étroit;Cdt1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - acier inoxydable (inox)

  • largeur de collier - 12.7...16 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outils de pose pour colliers en acier inoxydable e

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983109012

Réf. Sonepar

00156310901

Réf. Fournisseur

RT2HTN

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du collier:

acier inoxydable (inox)

largeur de collier:

12.7...16 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Non

Outil de pose pour colliers INOX largeur EH/SH (12,7/15,9mm); séries MLT,MLTFC; nez étroit pour espace réduit; Cdt1

Les Atouts de l'article:

Outil d'installation à tête fine à utiliser avec les colliers en acier inoxydable aux diamètres suivants : Type MLT, MLTFC et MLTD : extra larges et très larges Utilisé avec les banderolages aux longueurs personnalisables aux diamètres suivants :Type MB et MBC : extra-larges et très larges Largeur de la tête de l'outil 1,06" (27,0 mm).