Panduit - Outil de pose ergonomique pour colliers INOX 7,9 à 12,7mm;tension réglable;Cdt.1 - GS4MT-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - acier inoxydable (inox)

  • largeur de collier - 4.5...12.7 mm

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de pose pour colliers en acier inoxydable e

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056449206

Réf. Sonepar

00156644920

Réf. Fournisseur

GS4MT-E

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du collier:

acier inoxydable (inox)

largeur de collier:

4.5...12.7 mm

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Oui

Outil ergonomique pour pose de colliers INOX largeur 7,9 à 12,7mm; colliers de type MLT MLTC MLTFC et MLTDH; tension contôlée réglable; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'outil manuel pour colliers en acier inoxydable GS4MT-E offre des performances et une fiabilité accrues. Ses fonctions ergonomiques avancées offrent une adhérence réduite pour atténuer le risque de blessures lors des mouvements. Les paramètres de tension faciles à lire améliorent la précision et augmentent la fiabilité. Le bouton de réglage de la tension est facile à lire, sa configuration par incréments de 0,5 améliore l'efficacité et le nez long et étroit facilite l'accès aux zones confinées.