Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Outil de pose pour colliers MRT/MRS, largeur 4,4 et 6,4mm;Cdt.1 - MTRTLS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Outil de pose pour colliers MRT/MRS, largeur 4,4 et 6,4mm;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - acier inoxydable (inox)

  • largeur de collier - 4.4...7.9 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outils de pose pour colliers en acier inoxydable e

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983023042

Réf. Sonepar

00156302304

Réf. Fournisseur

MTRTLS

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du collier:

acier inoxydable (inox)

largeur de collier:

4.4...7.9 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Non

Outil de pose pour colliers MRT/MRS, largeur 4,4 et 6,4mm; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Outil d'installation à utiliser avec les colliers en acier inoxydable à section transversale suivants. Types MRT et MRS : Type standard et mi-large. Types MRT et MRS : Double collier de serrage standard et mi-large.