Panduit - Outil manuel d'établi pour marquage d'étiquettes métal;caractères 4,8mm; Cdt.1 - MIM187

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Outil manuel d'établi pour marquage d'étiquettes métal;caractères 4,8mm; Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de lignes de texte - 1...1

  • modèle - manuel

  • procédé d'impression - frappage

  • méthode de saisie - roue en rotation

  • largeur max. de l'étiquette - 203.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983998074

Réf. Sonepar

00156000678

Réf. Fournisseur

MIM187

Marque

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...1

modèle:

manuel

procédé d'impression:

frappage

méthode de saisie:

roue en rotation

largeur max. de l'étiquette:

203.2 mm

interface externe:

Non

répétition de texte:

Non

adapté à une bande métallique:

Oui

Outil manuel d'établi pour marquage d'étiquettes métal;caractères 4,8mm; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La machine d'indentation pour métal MIM187 permet une identification rapide, facile et permanente avec les plaques d'identification et les colliers de serrage Panduit, ainsi que les plaques d'identification, les étiquettes, les colliers de serrage et les sangles en acier inoxydable. L'indexation tabulaire automatique fait avancer le matériau pour plus de commodité et pour améliorer la productivité. La machine présente également une base en aluminium et une construction durable. Comprend une roue de caractères de 4,77 mm. 286 mm x 413 mm x 298 mm. 41 livres. (41 livres) ; coloris noir. 1 unités par paquet