Panduit - Outil manuel embossage ruban metal;INOX 304,316,ALU;caract.4,8mm;+sacoche;Cdt.1 - MEHT187

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...1

  • modèle - manuel

  • résolution d'impression - 203 DPI

  • procédé d'impression - frappage

  • méthode de saisie - roue en rotation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Imprantes à transfert thermique et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983320738

Réf. Sonepar

00156332073

Réf. Fournisseur

MEHT187

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...1

modèle:

manuel

résolution d'impression:

203 DPI

procédé d'impression:

frappage

méthode de saisie:

roue en rotation

largeur max. de l'étiquette:

12.7 mm

répétition de texte:

Non

chiffres à l'écran:

20

adapté à une bande métallique:

Oui

Outil manuel d'embossage sur ruban metal; rubans dispos en INOX 304, INOX 316, ALUMINIUM; hauteur de caractères 4,8mm; livré avec sacoche et 2 rubans; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'outil d'embossage manuel en métal MEHT187 comprend l'outil, une roue de marquage supplémentaire, un étui de transport, un rouleau de ruban META (aluminium) et un rouleau de ruban METS (acier inoxydable). Léger, compact et portable, l'outil d'embossage grave des caractères de 4,8 mm sur ruban en métal. Caractères inclus : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / ( ). Hauteur des caractères 4,8 mm. Noir, poignée grise. 1 unité par package.