Panduit - Parallel Splice, non-insulated, 14 - 12 - PS12-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...4 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à épissure parallèle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983834051
Réf. Sonepar
00156083405
Réf. Fournisseur
PS12-D
Marque
Panduit
section nominale:
2.5...4 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Epissure parallèle non isolée PS12-D Panduit


